Eriks
SKF

SKF Dunringkogellager Open FPAAA 100

  • ERIKS:13199669
  • Fabrikant:7316577048042
Image 1
Dunringlager uitvoering A = Hoekcontactlager
Opslaan in lijst

€ 288,17/ stukexcl. btw

€ 348,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FPA
Type
FPAAA100
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
34925 mm
Breedte
4763 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee