Eriks
SKF

SKF Dubbelwerkend hoekcontactdruklager voor precisietoepassingen.

  • ERIKS:14622052
  • Fabrikant:7316579143790
Image 1
OverzichtDit dubbelwerkende hoekcontactkogeltaatslager biedt nauwkeurige axiale geleiding en betrouwbare radiale en axiale ondersteuning voor schroefaandrijvingen. De dikke buitenring en doorlopende gaten maken een veilige bevestiging met bouten en eenvoudige installatie mogelijk. Het lager is aan beide zijden afgedicht en ingevet geleverd, klaar voor montage, wat een betrouwbare werking waarborgt. De contacthoek van 60° maakt een effectieve opname van belastingen in beide richtingen mogelijk.Kenmerken
  • Dikke buitenring met boutgaten verbetert de bevestigingsveiligheid en structurele integriteit
  • Het dubbelrichtingshoekcontactontwerp biedt stabiele axiale geleiding en ondersteuning
  • Aan beide zijden gesmeerd en afgedicht vermindert de onderhoudsbehoefte en het risico op verontreiniging
  • Een contacthoek van 60° verhoogt de capaciteit voor gecombineerde axiale en radiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor schroefaandrijvingen in hoogprecisiemachines
  • Gebruikt met apparatuur die een nauwkeurige axiale positionering van de as vereist
  • Compatibel met assemblages die betrouwbare tweezijdige axiale ondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 461,82/ stukexcl. btw

€ 558,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BEAM
Type
Angular contact thrust ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
60 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
33.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.3 kN
Grenstoerental
4600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
4600 tr/min
Gewicht
0.422 kg