Eriks
SKF

SKF Dubbelrijig hoekcontactkogellager voor machines met gemiddelde snelheid.

  • ERIKS:14622263
  • Fabrikant:7316573931256
Image 1
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor een langere levensduur en is ontworpen voor hoge radiale en axiale belasting bij beperkte axiale inbouwruimte. De rug-aan-rug opstelling zorgt voor een stijve lagerconfiguratie die kantelmomenten en veeleisende toepassingen aankan. Hoge snelheden worden mogelijk gemaakt door de niet-contact afdichtingen, terwijl de C3 inwendige speling betrouwbare prestaties onder wisselende belastingen ondersteunt.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp vermindert de axiale inbouwruimte in beperkte assemblages
  • Geïntegreerde afschermingen voorkomen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur in zware omgevingen
  • De rug-aan-rug opstelling biedt stijfheid ter ondersteuning van kantelmomenten in precisietoepassingen
  • C3-speling zorgt voor consistente prestaties bij wisselende thermische en belastingomstandigheden
  • Hoge grenssnelheid maakt geschiktheid mogelijk voor de eisen van dynamisch roterende machines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die compacte hoogbelastbare lagers vereisen
  • Ideaal voor precisiepompen met gecombineerde radiale en axiale belastingen
  • Compatibel met elektromotoren onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 167,81/ stukexcl. btw

€ 203,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.3 mm
Contacthoek
30 °
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.94 kg
Met afdichting
Ja