€ 91,52/ stukexcl. btw
€ 110,74incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 23.8 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.3 kg |
Met afdichting | Ja |