€ 45,49/ stukexcl. btw
€ 55,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.15 kg |
Met afdichting | Ja |