Eriks
SKF

SKF Dubbelrijig hoekcontactkogellager met afschermingen en polyamide kooi.

  • ERIKS:14622257
  • Fabrikant:7316570037159
Image 1
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en kan kantelmomenten opvangen. De rug-aan-rug opstelling vereist minder axiale ruimte dan equivalente paren van enkelrijige lagers. Geïntegreerde afdichtingen of afschermingen beschermen tegen verontreinigingen en maken hoge snelheden mogelijk. De niet-metalen kooi zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik.
  • Geïntegreerde afschermingen verminderen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur onder zware omstandigheden
  • De rug-aan-rug opstelling biedt stijfheid en vereist minder montageruimte voor compacte installaties
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling om de prestaties bij hoge snelheden te optimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren waar hoge draaisnelheden essentieel zijn
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die compacte en robuuste lageropstellingen vereisen
  • Compatibel met pompen die variabele axiale en radiale belastingseisen verwerken
Opslaan in lijst

€ 35,94/ stukexcl. btw

€ 43,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.06 kg
Met afdichting
Ja