Eriks
SKF

SKF Dubbelrijig hoekcontactkogellager met afdichtingen en polyamide kooi.

  • ERIKS:14032164
  • Fabrikant:7316571112039
Image 1
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De rug-aan-rug-opstelling biedt verhoogde stijfheid en vereist minder axiale ruimte dan twee enkelrijige lagers. Integrale contactafdichting aan beide zijden verlengt de levensduur en maakt werking bij hoge snelheden mogelijk. De niet-metalen kooi zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijig ontwerp ondersteunt gecombineerde belastingen en vermindert de benodigde installatieruimte
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur van het lager
  • Niet-metalen kooi bevordert een soepele werking en is slijtvast onder zware omstandigheden
  • Een contacthoek van dertig graden maakt een effectieve krachtoverdracht en verbeterde stabiliteit mogelijk
  • Hoge grenssnelheid maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk met minimaal onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij compacte machines die een hoge draagcapaciteit en beperkte axiale ruimte vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen en compressoren met veeleisende belastingcondities
  • Compatibel met precisietandwielkasten die zowel radiale als axiale krachten ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 37,33/ stukexcl. btw

€ 45,17incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.07 kg
Met afdichting
Ja