Eriks
SKF

SKF Dubbele lipafdichting TFL 522

  • ERIKS:12972046
  • Fabrikant:7316573712596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,34/ stukexcl. btw

€ 65,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TFL
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
100 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
9.4 mm
Materiaal
Nitril rubber
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 120 °C