€ 39,67/ stukexcl. btw
€ 48,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TFL |
Type | Housing Seal |
Geschikt voor asdiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 94 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Nitril rubber |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 120 °C |