Eriks
SKF

SKF Dubbele lipafdichting TFL 516

  • ERIKS:11661638
  • Fabrikant:7316573712558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,39/ stukexcl. btw

€ 40,40incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TFL
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
70 mm
Buitendiameter
89 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Nitril rubber
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 120 °C