Eriks
SKF

SKF Dubbele lipafdichting TFL 515

  • ERIKS:12943935
  • Fabrikant:7316573712541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,02/ stukexcl. btw

€ 33,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TFL
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
65 mm
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
82 mm
Breedte
5.8 mm
Materiaal
Nitril rubber
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 120 °C