Eriks
SKF

SKF Dubbele lipafdichting TFL 513

  • ERIKS:12949207
  • Fabrikant:7316573712534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TFL
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
60 mm
Buitendiameter
77 mm
Breedte
5.8 mm
Materiaal
Nitril rubber
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 120 °C