Eriks
SKF

SKF Dubbele lipafdichting TFL 511

  • ERIKS:12037799
  • Fabrikant:7316573712503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,96/ stukexcl. btw

€ 25,36incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TFL
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
50 mm
Buitendiameter
67 mm
Breedte
5.8 mm
Materiaal
Nitril rubber
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 120 °C