€ 17,59/ stukexcl. btw
€ 21,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TFL |
Type | Double-Lip |
Geschikt voor asdiameter | 35 mm |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Breedte | 4.6 mm |
Materiaal | Nitril rubber |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 120 °C |