€ 16,58/ stukexcl. btw
€ 20,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TFL |
Type | Housing Seal |
Geschikt voor asdiameter | 30 mm |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 43 mm |
Breedte | 4.5 mm |
Materiaal | Nitril rubber |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 120 °C |