Eriks
SKF

SKF Dry Film smeermiddel LDTS 1 5l

  • ERIKS:24007307
  • Fabrikant:7316573461326
Image 1
Dry Film Smeermiddel LDTS 1 is speciaal bedoeld voor het automatisch smeren van vlakke kettingtransportbanden met kunststoflaag in de drankverwerkingindustrie. Het hecht zich goed op alle behandelde oppervlakken en bezit uitstekende eigenschappen. Het bestaat uit een combinatie van synthetische olie en vormt op basis van PTFE een uitstekend smeermiddel.LDTS 1 heeft een NSF H1 certificaat voor gebruik in situaties waarbij incidenteel contact met voeding mogelijk is.

Eigenschappen:
  • Kostenbesparing door de verwijdering van het grote volume water en het oplosbare smeermiddel.
  • Gegarandeerde inpakkwaliteit door vochtverwijdering.
  • Minder kans op vervuiling dus ook minder kans op microbiologisch bederf.
  • Groter rendement van de productielijn door het wegvallen van vervangingskosten en kosten van de ongeplande werkonderbrekingen.
  • Vermindering in kosten voor reiniging.

Typische toepassingen:
  • Transportbanden van flesvullijnen met PET-flessen, kartonnen of glazen verpakkingen en vaten.
Opslaan in lijst

€ 254,79/ stukexcl. btw

€ 308,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Toepassing
Smeermiddel
Verpakking
Blik (pot)
Inhoud
5 l
Kleur
Wit
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C