Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 24040

  • ERIKS:24003058
  • Fabrikant:7316577009814
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 828,34/ stukexcl. btw

€ 1.002,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
190 mm
Breedte
127 mm
Draadmaat
Tr210x4
geschikt voor olie-injectie
Nee