Eriks
SKF

SKF Draagbare inductieverwarmer TWIM 15

  • ERIKS:13625195
  • Fabrikant:7316579135528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De draagbare lagerverwarmer TWIM 15 is bedoeld om rollagers te verwarmen die met een vaste passing op een as zijn gemonteerd. De lagers zetten uit door de verwarming, zodat er minder kracht nodig is bij de montage. Het is in het algemeen genoeg om een temperatuurverschil van 90 °C tussen het lager en de as te realiseren met de TWIM 15 om het lager te kunnen monteren. De TWIM 15 is bovendien te gebruiken om andere ringvormige, metalen componenten te verwarmen en is daarmee flexibel in gebruik.

TWIM 15 voordelen:
  • Innovatieve verwarming van lagers
  • Draagbaar, compact en lichtgewicht
  • Geen steunjukken nodig
  • Automatische temperatuurbewaking
  • Detecteert de juiste lagergrootte en hitte
  • Twee-vermogens- en drie-vermogensconfiguratie
  • Gebruiksvriendelijk LED-bedieningspaneel
  • Stil in gebruik
Opslaan in lijst

€ 2.749,88/ stukexcl. btw

€ 3.327,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TWIM
Type
Portable Induction Heater
Max. lagergewicht
20 kg
Min. binnendiameter
30 mm
Max. binnendiameter
250 mm
Max. buitendiameter
320 mm
Max. breedte
85 mm
Max. opgenomen vermogen
2.3 kV·A
Bedrijfsspanning
200 to 240 V
Frequentie meetspanning
50/60 Hz
Max. temperatuur instelling
200 °C
Gewicht
6.6
met koelventilator
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Draagtas TWIM 15-BAG

  • Eriks:14008405
  • Manufacturer:TWIM 15-BAG

€ 266,75/ stukexcl. btw

€ 322,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026