Eriks
SKF

SKF Digitale tachometer TKRT 10

  • ERIKS:12654193
  • Fabrikant:7316575851941
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Groot toerentalbereik tot 99 999 omw/min voor lasermeting en 20 000 omw/min met behulp van contactadapters
  • Meetfuncties omvatten rotatiesnelheid, totaal aantal omwentelingen, frequentie, oppervlaktesnelheid en lengte in zowel metrische als Engelse meeteenheden
  • De laser kan worden gebruikt voor het veilig en snel, zonder contact meten van rotatiesnelheden op een maximumafstand van 0,5 m
  • Het grote LCD-scherm met achtergrondverlichting is gemakkelijk afleesbaar bij nagenoeg alle verlichtingssituaties
  • Hoekbereik van ±45° ten opzichte van het object vergemakkelijkt het meten
  • Maximaal 10 aflezingen kunnen voor latere raadpleging worden opgeslagen
Opslaan in lijst

€ 266,75/ stukexcl. btw

€ 322,77incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKRT
Type
Digital Tachometer