Eriks
SKF

SKF Dichting CR 49301

  • ERIKS:13572968
  • Fabrikant:085311037228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,57/ stukexcl. btw

€ 103,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRWH1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Serie
CRWH1
Asdiameter
125.43 mm
Diameter behuizing
158.75 mm
Kamerhoogte
12.7 mm
Merk design
CRWH1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
204 g
Gewicht per verpakking
204 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal