Eriks
SKF

SKF Dichting CR 22363

  • ERIKS:13691873
  • Fabrikant:085311024822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,69/ stukexcl. btw

€ 51,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
WAVE
Serie
CRW1
Asdiameter
57.15 mm
Diameter behuizing
76.2 mm
Kamerhoogte
9.53 mm
Merk design
CRW1
Materiaal lip
FKM
Materiaal
Fluorrubber (FKM)
Compound
Fluorrubber (FKM)
Temperatuurgebied
van -25 tot 200 °C
Gewicht per stuk
27 g
Gewicht per verpakking
27 g
Materiaal statische afdichting
FKM
Norm design
DIN 3760-C
Materiaal mantel
Metaal