Eriks
SKF

SKF Detectorpen voor elektrische stroomdoorgang TKED 1

  • ERIKS:23770345
  • Fabrikant:7316574268870
Image 1
De SKF Detectorpen is een handzaam instrument, eenvoudig in gebruik, voor het opsporen van elektrische stroomdoorgang in lagers van elektromotoren. Elektrische stroomdoorgang is een gevolg van spanningen die door het lager naar aarding lopen. Stroomdoorgang veroorzaakt een ribbelpatroon in de loopbanen van het lager en een achteruitgang van je smering met als gevolg vroegtijdige lageruitval. Electromotoren zijn meer kwetsbaar voor stroomdoorgang wanneer deze frequentiegeregeld zijn. Het toepassen van de Detectorpen in het predictieve onderhoudsprogramma kan u helpen om het lager te detecteren wat onderhevig is aan stroomdoorgang waardoor u een ongeplande machinestop kunt voorkomen.

Eigenschappen:
- De meting kan veilig gebeuren want het toestel komt niet in contact met de motor.
- Geschikt voor opsporing van elektrische stroomdoorgangen op een tijdsbasis van 10 seconden, 30 seconden of oneindig.
- LED backlit display, maakt gebruik in donkere omgeving mogelijk.
- IP 55 kan worden gebruikt in de meeste industriële omgevingen.
- Standaard geleverd met batterijen, een reserve-antenne en taalvrije gebruiksaanwijzing in een draagkoffer.
Opslaan in lijst

€ 689,95/ stukexcl. btw

€ 834,84incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKED
Type
Electrical Discharge Detector Pen