Eriks
SKF

SKF D/W R4 A-2Z, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 6.35 mm ID, 19.05 mm OD, 7.142 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:12121444
  • Fabrikant:7316574704521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,86/ stukexcl. btw

€ 26,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
D/W R
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6.35 mm
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
7.142 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.53 kN
Statisch draaggetal
0.585 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.025 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.006 kg
Gewicht
0.013 lb