€ 19,42/ stukexcl. btw
€ 23,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | D/W R |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6.35 mm |
Buitendiameter | 15.875 mm |
Breedte | 4.978 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 0.852 kN |
Statisch draaggetal | 0.315 kN |
Referentietoerental | 95000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.014 kN |
Grenstoerental | 48000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0046 kg |
Gewicht | 0.01 lb |