Eriks
SKF

SKF D/W R3-2Z/P6, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4.762 mm ID, 12.7 mm OD, 4.978 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771894
  • Fabrikant:7316574811939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Maat- en loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 6.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,12/ stukexcl. btw

€ 18,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
D/W R
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4.762 mm
Buitendiameter
12.7 mm
Breedte
4.978 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.741 kN
Statisch draaggetal
0.25 kN
Referentietoerental
110000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.011 kN
Grenstoerental
56000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0026 kg