Eriks
SKF

SKF D/W R166-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 4.762 mm ID, 9.525 mm OD, 3.175 mm WD, Roestvrijstalen kooi

  • ERIKS:23771892
  • Fabrikant:7316574704507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,56/ stukexcl. btw

€ 22,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
D/W R
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4.762 mm
Buitendiameter
9.525 mm
Breedte
3.175 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
0.403 kN
Statisch draaggetal
0.137 kN
Referentietoerental
130000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.006 kN
Grenstoerental
63000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0008 kg
Gewicht
0.0018 lb