€ 381,75/ stukexcl. btw
€ 461,92incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TKDT |
Type | Contact Thermometer |
Type | Normvoeler |
Type sensor | TMDT |
Meetbereik | -200 / +1372 °C |
Afmeting voeler | 160 x 63 x 30 mm |
Bijzonderheden | Automatische uitschakeling |
Indicatie/aanduiding | LCD |
Infrarood meting | Nee |
Interface | Ja |
Losse voeler | Ja |
Meervoudige indicatie | Ja |
Meting relatieve luchtvochtigheid | Ja |
Meting temperatuurverschil | Ja |
Thermo-element type K | Ja |
Gewicht | 1110 g |
Temperatuurbereik met sensor | van -200 tot 1372 °C |
€ 202,35/ stukexcl. btw
€ 244,84incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 266,75/ stukexcl. btw
€ 322,77incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 238,23/ stukexcl. btw
€ 288,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 182,11/ stukexcl. btw
€ 220,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026