€ 39,49/ stukexcl. btw
€ 47,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCPA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Asdiameter | 35 mm |
Hoogte | 47.6 mm |
Breedte | 42 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Lager | Insteekkogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |