Eriks
SKF

SKF Compact steunlager voor lichte belastingstoepassingen.

  • ERIKS:14622115
  • Fabrikant:7316579751858
Image 1
OverzichtDeze kussenblok-lagerunit met korte basis is voorzien van een verlengde binnenring met stelschroefvergrendeling. De unit is direct te monteren en geschikt voor constante of wisselende draairichting. De behuizing van gietijzer en het lagerinzetstuk van lagerstaal voldoen aan de Japanse industriestandaarden. Het ontwerp is geoptimaliseerd voor gebruik in beperkte ruimtes.Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling maakt snelle asmontage mogelijk en verkort de installatietijd
  • Verlengde binnenring minimaliseert asuitlijning en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Het afgedichte en gesmeerde lagerontwerp beschermt tegen verontreinigingen en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Gietijzeren behuizing biedt stevige ondersteuning in veeleisende industriële omgevingen
  • Gaten met schroefdraad zorgen voor een stevige bevestiging en vereenvoudigen het vervangen van units
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor transportbanden met constante of omkeerbare asrotatie
  • Gebruikt met compacte machines die een korte basisvoetafdruk vereisen
  • Compatibel met apparatuur die is vervaardigd volgens Japanse industriestandaarden
Opslaan in lijst

€ 24,13/ stukexcl. btw

€ 29,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCPA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Asdiameter
20 mm
Hoogte
30.2 mm
Breedte
34 mm
Hoogte as
30.2 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing