€ 189,05/ stukexcl. btw
€ 228,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 70 mm |
Dynamisch draaggetal | 146 kN |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
€ 157,88/ stukexcl. btw
€ 191,03incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026