€ 79,77/ stukexcl. btw
€ 96,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 35 mm |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 190 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
€ 65,45/ stukexcl. btw
€ 79,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026