€ 177,27/ stukexcl. btw
€ 214,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 85 mm |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
€ 148,04/ stukexcl. btw
€ 179,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026