Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Tweerijig RNNU 4934 B/SPW33

  • ERIKS:13530199
  • Fabrikant:7316570140477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.598,05/ stukexcl. btw

€ 1.933,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
188.5 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig