Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 310 ECP

  • ERIKS:13200869
  • Fabrikant:7316570671551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 137,63/ stukexcl. btw

€ 166,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig