Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 308 ECJ

  • ERIKS:23769462
  • Fabrikant:7316571090917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41,83/ stukexcl. btw

€ 50,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
52 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig