Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 307 ECP

  • ERIKS:23769461
  • Fabrikant:7316577720832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 56,31/ stukexcl. btw

€ 68,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
46.2 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig