Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 2212 ECP

  • ERIKS:13200866
  • Fabrikant:7316571557380
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 101,66/ stukexcl. btw

€ 123,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
72 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig