Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 208 ECP

  • ERIKS:23772876
  • Fabrikant:7316570792683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 63,32/ stukexcl. btw

€ 76,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
49.5 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig