Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 207 ECP

  • ERIKS:23769454
  • Fabrikant:7316577722720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 55,23/ stukexcl. btw

€ 66,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
44 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig