Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 205 ECP

  • ERIKS:23769452
  • Fabrikant:7316570849806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,79/ stukexcl. btw

€ 51,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
31.5 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig