Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 203 ECP

  • ERIKS:23769447
  • Fabrikant:7316577033246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,28/ stukexcl. btw

€ 31,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
22.1 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig