Eriks
SKF

SKF Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU 202 ECP

  • ERIKS:23769446
  • Fabrikant:7316577032676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,78/ stukexcl. btw

€ 26,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
19.3 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig