Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NNF 5024 ADA-2LSV

  • ERIKS:23767729
  • Fabrikant:7316577023049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 964,83/ stukexcl. btw

€ 1.167,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig