Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NNF 5016 ADA-2LSV

  • ERIKS:23767724
  • Fabrikant:7316577039675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,74/ stukexcl. btw

€ 436,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig