Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NNF 5008 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767716
  • Fabrikant:7316572507742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 243,55/ stukexcl. btw

€ 294,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 127,83/ stukexcl. btw

€ 154,67incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026