Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NJG 2320 VH/C3

  • ERIKS:23767465
  • Fabrikant:7316577723963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.257,47/ stukexcl. btw

€ 2.731,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NJG
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
682 kN
Statisch draaggetal
865 kN
Referentietoerental
1200 tr/min
Grenstoerental
1500 tr/min
Gewicht
13 kg
Aantal rijen
Eenrijig