Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NJG 2313 VH/C3

  • ERIKS:23767463
  • Fabrikant:7316570788150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.342,08/ stukexcl. btw

€ 1.623,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NJG
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
303 kN
Statisch draaggetal
360 kN
Referentietoerental
1900 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
3.55 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL192313-C3

  • Eriks:11835950
  • Manufacturer:000539520-0030

€ 426,12/ stukexcl. btw

€ 515,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026