Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 3004 CV

  • ERIKS:23767109
  • Fabrikant:7316577723611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 76,23/ stukexcl. btw

€ 92,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
28.1 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.11 kg
Aantal rijen
Eenrijig