Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2968 V/L4B

  • ERIKS:13530059
  • Fabrikant:7316575035259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.126,26/ stukexcl. btw

€ 4.992,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig