Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2960 CV

  • ERIKS:23767108
  • Fabrikant:7316572412893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.124,22/ stukexcl. btw

€ 3.780,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1120 kN
Statisch draaggetal
2200 kN
Referentietoerental
670 tr/min
Grenstoerental
800 tr/min
Gewicht
31 kg
B
72 mm
d
300 mm
D
420 mm
d1
341 mm
D1
375 mm
E
390.5 mm
S
5 mm
Aantal rijen
Eenrijig